Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET PROPAC PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET PROPAC PRO
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET PROPAC PRO
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET PROPAC PRO
SCHROFF Erdungssatz - ERDUNGSSET PROPAC PRO
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3300
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102001
EAN/GTIN:
     4036088049668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungskit

PropacPRO Erdungssatz

EARTHING KIT PROPAC PRO

Die Schutzleiterverbindungen entsprechen: - DIN EN 50178/VDE 0160 - DIN EN 60950/VDE 0805 - DIN EN 61010-1/VDE 0411 Teil 1 - DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 Teil 1A1 - VDE-Prüfung durchgeführt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Tischgehäuse, rack zubehör, 21102-001, EARTHING KIT PROPAC PRO, EARTHING, KIT, 21102001, PROPAC, PRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,57*
€ 7,19*
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,22*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,47*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
PMC 46/01
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.