Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X6 100STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X6 100STK
SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X6 100STK
SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X6 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3302
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

KIT FLHD.SCREW M2.5X6 100PCS

Flachkopfschraube mit Schlitz

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Weitere Suchbegriffe: KIT FLHD.SCREW M2.5X6 100PCS, FLHD.SCREW, KIT, 100PCS, 21102007, M2.5X6, 21102-007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 40,14*
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 45,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,14*
€ 47,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,50*
€ 47,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,21*
€ 44,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,59*
€ 41,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,05*
€ 40,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,93*
€ 35,62
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,2993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.