Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X12 100STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X12 100STK
SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X12 100STK
SCHROFF Flachkopfschraube mit Schlitz - NTS FLAKOSCHR.M2,5X12 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3303
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102008
EAN/GTIN:
     4036088062766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz

Flachkopfschraube, geschlitzt, M2.5 x 12, zum Anschrauben von Baugruppenträger- oder Gehäusezubehör

KIT FLHD.SCREW M2.5X12 100PC

Flachkopfschraube mit Schlitz

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.049 kg
Bruttogewicht:
0,049
Weitere Suchbegriffe: 21102-008, KIT, 100PC, FLHD.SCREW, M2.5X12, KIT FLHD.SCREW M2.5X12 100PC, 21102008
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 37,09*
€ 6,90*
ab € 30,66*
€ 41,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,09*
€ 44,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,65*
€ 43,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,57*
€ 41,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,41*
€ 39,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,29*
€ 38,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,14*
€ 32,30
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.