Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Schiebemutter für C-Profilschiene - NTS SCHIEBEMUTTER M6 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Schiebemutter für C-Profilschiene - NTS SCHIEBEMUTTER M6 10STK
SCHROFF Schiebemutter für C-Profilschiene - NTS SCHIEBEMUTTER M6 10STK
SCHROFF Schiebemutter für C-Profilschiene - NTS SCHIEBEMUTTER M6 10STK
SCHROFF Schiebemutter für C-Profilschiene - NTS SCHIEBEMUTTER M6 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3346
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120140
EAN/GTIN:
     4036088111358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
C-Profilschiene

Gleitmutter für C-Schiene, 10 Stück

NUT/WASHER INTEGRAL M6(10PCS)

Schiebemutter für C-Profilschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.106 kg
Bruttogewicht:
0,109
Weitere Suchbegriffe: Einlegemutter, Gleitmutter, Schiebemutter, einlegemutter m6, einlegemutter, schroff gleitmutter, 21120-140, NUT/WASHER INTEGRAL M6(10PCS), INTEGRAL, 21120140, M610PCS, NUT/WASHER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,42*
4
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,42*
€ 17,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,35*
€ 17,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,74*
€ 16,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,13*
€ 15,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,68*
€ 15,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,27*
€ 12,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.