| |
|
| Artikel-Nr.: 337-26.15.3352 Herst.-Nr.: 21120150 EAN/GTIN: 4036088111488 |
| | |
|
| | |
| Flachkopfschraube, Pozidrive, M5 x 10, Stahl verzinkt, 100 StückSCREW PAN.M5X10 ISO7045 100PC Dient der Verbindung von Kabellitze an das Flachband bei der Potentialsausgleichschiene Weitere Informationen: | | Hersteller: | SCHROFF | Produktgruppe: | SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile | Produkttyp: | 19"-Zubehör mechanisch | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 50 mm | Verpackungstiefe: | 80 mm | Paketgewicht: | 0.275 kg | Bruttogewicht: | 0,275 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso7045 m5x10 vz, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, SCREW, ISO7045, 21120-150, 21120150, SCREW PAN.M5X10 ISO7045 100PC, 100PC, PAN.M5X10, pozidrive |
| | |
| |