Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.
SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.
SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3357
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120159
EAN/GTIN:
     4036088202667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Montagekit für Teleskopschiene, Universal für 1 oder 2 HE, für Eurorack

MOUNTING KIT TELESCOPIC SLIDE

Ausreichend für die Montage von 2 Economy 1 HE Telescopschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
2 HE
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.379 kg
Bruttogewicht:
0,379
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 33,41*
2
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 35,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.