Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Bodenblech EMC - BODENBLECH 600B 300T HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Bodenblech EMC - BODENBLECH 600B 300T HF
SCHROFF Bodenblech EMC - BODENBLECH 600B 300T HF
SCHROFF Bodenblech EMC - BODENBLECH 600B 300T HF
SCHROFF Bodenblech EMC - BODENBLECH 600B 300T HF
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3585
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Varistar IP 55 und EMV-Bodenblech, 600 B, 300 T

BASE PLATE 600W 300D HF

Einteiliges EMV-Bodenblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 300D, HF, BASE PLATE 600W 300D HF, 21130285, 21130-285, PLATE, 600W, BASE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 96,62*
Lager 337
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 96,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.