Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Bodenblech EMC - BOD.BLECH 800B 800T HF KAB/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Bodenblech EMC - BOD.BLECH 800B 800T HF KAB/E
SCHROFF Bodenblech EMC - BOD.BLECH 800B 800T HF KAB/E
SCHROFF Bodenblech EMC - BOD.BLECH 800B 800T HF KAB/E
SCHROFF Bodenblech EMC - BOD.BLECH 800B 800T HF KAB/E
SCHROFF Bodenblech EMC - BOD.BLECH 800B 800T HF KAB/E
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3593
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 800 B 800 T

BOTTOM COVER 800W 800D HF

Kabeldurchführung mit EMV-Textildichtung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Weitere Suchbegriffe: 21130-294, COVER, 800W, BOTTOM COVER 800W 800D HF, HF, BOTTOM, 800D, 21130294
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 290,35*
Frei Haus
ab € 241,46*
€ 294,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.