Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestellfachboden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 700 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF Gestellfachboden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 700 7021
SCHROFF Gestellfachboden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 700 7021
SCHROFF Gestellfachboden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 700 7021
SCHROFF Gestellfachboden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 700 7021
SCHROFF Gestellfachboden stationär - GEST.FACHBODEN 600X 700 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3604
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 700 T

SHELF STAT.UNI.600W 700D 7021

Statische Traglast 75 kg - Montage direkt an das VARISTAR-Gestell

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Breite:
600 mm
Tiefe:
597 mm
Bruttogewicht:
5
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff fachboden, gehäuse, zubehör, fachboden 600mm x 1000mm, 21130-324, STAT.UNI.600W, 21130324, SHELF, 7021, SHELF STAT.UNI.600W 700D 7021, 700D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 84,92*
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 91,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
23130-082
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.