Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 800X 600 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 800X 600 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 800X 600 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 800X 600 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 800X 600 7021
SCHROFF Gestellfachböden stationär - GEST.FACHBODEN 800X 600 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3609
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 800 B 600 T

SHELF STAT.UNI.800W 600D 7021

Statische Traglast 75 kg - Montage direkt an das VARISTAR-Gestell

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Breite:
800 mm
Tiefe:
479 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
7 kg
Bruttogewicht:
7
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff fachboden, fachboden, SHELF, 7021, STAT.UNI.800W, 21130-333, 600D, 21130333, SHELF STAT.UNI.800W 600D 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,71*
€ 98,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 98,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.