Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=400 RED 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=400 RED 7021
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=400 RED 7021
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=400 RED 7021
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=400 RED 7021
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=400 RED 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3623
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130358
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

19" Fachboden, ausziehbar, für Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553 B 400 T

19"SHELF TELE 2U 400D R 7021

Statische Traglast bei Vollauszug 70 kg - 2 HE Montage an vier 19"-Winkelprofilen - Inkl. Teleskopschiene - Verriegelung mit Knebelschloss möglich - Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern - 2 VersionenVolle Tiefe - Verkürzte Tiefe um 100 mm für rückwärtige Kabelführung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
4.8 kg
Bruttogewicht:
4,8
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff fachboden, 19 zoll fachboden, 21130358, R, 19"SHELF, 7021, TELE, 19"SHELF TELE 2U 400D R 7021, 400D, 2U, 21130-358
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 146,42*
Lager 337
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 146,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120189
ab € 6,89*
Zubehör
Schroff
23130092
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.