Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ADAPT.SCHIENE DACH 1200T 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF ADAPT.SCHIENE DACH 1200T 2ST
SCHROFF ADAPT.SCHIENE DACH 1200T 2ST
SCHROFF ADAPT.SCHIENE DACH 1200T 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3758
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Schrank-Kabeltrassenadapter, 1200D

ADAPTER RAILS TOP 1200D 2PC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Tiefe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
6.08 kg
Bruttogewicht:
6,08
Weitere Suchbegriffe: 1200D, ADAPTER RAILS TOP 1200D 2PC, TOP, RAILS, 21130-597, 21130597, ADAPTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 91,24*
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 98,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,24*
€ 108,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,35*
€ 107,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,53*
€ 100,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,92*
€ 96,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,47*
€ 86,24
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 36,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.