Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Shelf Alarm Panel - SHELF ALARM PANEL F.123E 16SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Shelf Alarm Panel - SHELF ALARM PANEL F.123E 16SL
SCHROFF Shelf Alarm Panel - SHELF ALARM PANEL F.123E 16SL
SCHROFF Shelf Alarm Panel - SHELF ALARM PANEL F.123E 16SL
SCHROFF Shelf Alarm Panel - SHELF ALARM PANEL F.123E 16SL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3869
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21596025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

SHELF ALARM PANEL F.13U 16SL

Zur Ausgabe aller Telco Alarmmeldungen gemäss AdvancedTCA Spezifikation - D-Sub-Buchse für Telco-Alarm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Weitere Suchbegriffe: ALARM, 21596025, PANEL, F.13U, SHELF, 21596-025, 16SL, SHELF ALARM PANEL F.13U 16SL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.