Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBENSET UNI 800T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBENSET UNI 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBENSET UNI 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBENSET UNI 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBENSET UNI 800T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3978
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117390
EAN/GTIN:
     4036088079658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Tiefenstrebe

Eurorack-Tiefenstreben für Eurorack-Universal, 800 T

DEPTH MEMBER UNIV.800D PRS

Tiefenstrebe

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.34 kg
Bruttogewicht:
1,34
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll tiefenstrebe, DEPTH, DEPTH MEMBER UNIV.800D PRS, 22117390, PRS, MEMBER, 22117-390, UNIV.800D
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 50,17*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 103,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,17*
€ 59,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,42*
€ 58,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,10*
€ 56,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,52*
€ 54,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,06*
€ 52,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,72*
€ 44,89
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 18,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.