Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sockel geschlossen - SOCKEL STAT.600B800T RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sockel geschlossen - SOCKEL STAT.600B800T RAL7021
SCHROFF Sockel geschlossen - SOCKEL STAT.600B800T RAL7021
SCHROFF Sockel geschlossen - SOCKEL STAT.600B800T RAL7021
SCHROFF Sockel geschlossen - SOCKEL STAT.600B800T RAL7021
SCHROFF Sockel geschlossen - SOCKEL STAT.600B800T RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4032
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117831
EAN/GTIN:
     4036088080937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Eurorack Sockel, 100H 600W 800D

E.R.PLINTH STAT.600W 800D 7021

Höhe 100 mm - Blenden allseitig abnehmbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
9
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, serverschrank ral 7021, 7021, STAT.600W, E.R.PLINTH, E.R.PLINTH STAT.600W 800D 7021, 22117-831, 22117831, 800D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 167,14*
Lager 337
Frei Haus
ab € 133,52*
€ 167,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.