Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=500 VOL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=500 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=500 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=500 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=500 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=500 VOL 7035
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4329
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130353
EAN/GTIN:
     4036088148972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

19" Fachboden, ausziehbar, für Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 600 B 600 T

SHELF TELE 19"2U 600D RAL7035

Statische Traglast 70 kg - 2 HE Montage an vier 19"-Winkelprofilen - Breite 400 mm - Tiefe 477 mm (für Schranktiefe 600 mm) - St, 1,5 mm - Knebelschloss separat bestellen - inklusive Teleskopschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
7.197 kg
Bruttogewicht:
7,197
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, schroff fachboden, rack zubehör, TELE, 19"2U, SHELF, RAL7035, SHELF TELE 19"2U 600D RAL7035, 22130353, 22130-353, 600D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 164,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 165,25*
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 166,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130092
ab € 9,34*
Zubehör
Schroff
23130274
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.