Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=700 VOL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=700 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=700 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=700 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=700 VOL 7035
SCHROFF 19''-Fachboden ausziehbar - 19"FA AUS 2HE C=700 VOL 7035
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4331
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130355
EAN/GTIN:
     4036088149030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

19" Fachboden, ausziehbar, für Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 600 B 800 T

SHELF TELE 19"2U 800D RAL7035

Statische Traglast 70 kg - 2 HE Montage an vier 19"-Winkelprofilen - Breite 400 mm - Tiefe 677 mm (für Schranktiefe 800 mm) - St, 1,5 mm - Knebelschloss separat bestellen - inklusive Teleskopschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
600 mm
Tiefe:
682 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
770 mm
Paketgewicht:
9.554 kg
Bruttogewicht:
9,554
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, schroff fachboden, 19 zoll geräteboden, SHELF TELE 19"2U 800D RAL7035, TELE, 19"2U, SHELF, 22130-355, RAL7035, 22130355, 800D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 187,69*
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 189,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130092
ab € 9,34*
Zubehör
Schroff
23130274
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.