Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT MONO EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT MONO EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4570
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 5 Slots

BACKPLANE 5SLOT MONO EDC

Monolithic J1/J2 Backplanes (6 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
263.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Weitere Suchbegriffe: 23001065, BACKPLANE 5SLOT MONO EDC, MONO, BACKPLANE, 5SLOT, 23001-065, EDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.