Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 3U R SEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 3U R SEC
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 3U R SEC
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 3U R SEC
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 3U R SEC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4710
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006824
EAN/GTIN:
     4036088197314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
23006824
3U
CPCI
4SLOT

Sekundäre Backplane, CPCI, 3 HE, 4 Slot, 32-bit, 5 V VI/O, Systemslot links

BACKPLANE 3U 4SLOT CPCI SEC

CompactPCI Busplatinen, sekundär, 32 bit, CompactPCI, 32 bit System Slot rechts

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.31 kg
Bruttogewicht:
0,31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.