Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TESTADAPT.3HE 280T 96/96C 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TESTADAPT.3HE 280T 96/96C 4L
SCHROFF TESTADAPT.3HE 280T 96/96C 4L
SCHROFF TESTADAPT.3HE 280T 96/96C 4L
SCHROFF TESTADAPT.3HE 280T 96/96C 4L
SCHROFF TESTADAPT.3HE 280T 96/96C 4L
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4790
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23021701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Testadaptertyp C, C96, 3 HE, 280 mm, 4L, HE/I

TESTADAPTOR 3U 280D 96/96C 4L

Testadapter, Bauform C, Strom- und Spannungsmessung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Testadapter
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.47 kg
Bruttogewicht:
0,47
Weitere Suchbegriffe: 23021-701, 23021701, 96/96C, TESTADAPTOR 3U 280D 96/96C 4L, 3U, 4L, 280D, TESTADAPTOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,32*
€ 526,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.