Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabeltrasse - KABELTRASSE 2200H 150T (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabeltrasse - KABELTRASSE 2200H 150T (2X)
SCHROFF Kabeltrasse - KABELTRASSE 2200H 150T (2X)
SCHROFF Kabeltrasse - KABELTRASSE 2200H 150T (2X)
SCHROFF Kabeltrasse - KABELTRASSE 2200H 150T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4845
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23117022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Kabelgitter für Eurorack , RAL 7021, 47 HE, 2020 mm, 150 B

CABLE TRAY 2200H 150D (2X)

Zur direkten Montage am Gestell, vertiefter Einbau mit Tiefenstreben - Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettband - Farbe RAL 7021 (schwarzgrau) und RAL 7035 (lichtgrau) - Breite 150 mm und 250 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Breite:
150 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
6.45 kg
Bruttogewicht:
6,45
Weitere Suchbegriffe: 23117-022, CABLE, 2200H, TRAY, 150D, 2X, 23117022, CABLE TRAY 2200H 150D (2X)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 166,04*
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 177,84*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 166,04*
€ 197,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 161,94*
€ 192,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,46*
€ 186,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,80*
€ 180,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,03*
€ 163,07
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 68,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
22117376
ab € 34,87*
Zubehör
Schroff
22117377
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.