Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Bodenblech, mehrteilig - BODENBL.VARI.800B 800T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Bodenblech, mehrteilig - BODENBL.VARI.800B 800T 7021
SCHROFF Bodenblech, mehrteilig - BODENBL.VARI.800B 800T 7021
SCHROFF Bodenblech, mehrteilig - BODENBL.VARI.800B 800T 7021
SCHROFF Bodenblech, mehrteilig - BODENBL.VARI.800B 800T 7021
SCHROFF Bodenblech, mehrteilig - BODENBL.VARI.800B 800T 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4860
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff bodenblech

Varistar-Bodenblech, mehrteilig, 800 x 800

BASEPLATE 800W 800D 7021 VST

Das Bodenblech ist mehrteilig und hinten offen - Die Öffnung kann komplettiert werdenmit einer Filtermatte - mit einer Bürstenleiste zur Kabeleinführung - mit einem Abdeckblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
6,25
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 23130-006, BASEPLATE, 7021, VST, 23130006, BASEPLATE 800W 800D 7021 VST, 800D, 800W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 103,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 103,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-136
ab € 33,85*
Zubehör
Schroff
23130134
ab € 43,70*
Zubehör
Schroff
23130135
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.