Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Anreihsatz EMC - ANREIHSATZ HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Anreihsatz EMC - ANREIHSATZ HF
SCHROFF Anreihsatz EMC - ANREIHSATZ HF
SCHROFF Anreihsatz EMC - ANREIHSATZ HF
SCHROFF Anreihsatz EMC - ANREIHSATZ HF
SCHROFF Anreihsatz EMC - ANREIHSATZ HF
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4901
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Varistar-Anreihsatz, EMV und IP 55, mit Dichtung

SIDE BY SIDE KIT MOUNTING EMC

Anreihsatz für EMV

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Weitere Suchbegriffe: BY, SIDE, SIDE BY SIDE KIT MOUNTING EMC, 23130063, EMC, 23130-063, KIT, MOUNTING
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 163,73*
Lager 337
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 163,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.