Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBEN 3-REIHIG 800T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBEN 3-REIHIG 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBEN 3-REIHIG 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBEN 3-REIHIG 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBEN 3-REIHIG 800T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBEN 3-REIHIG 800T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4916
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130082
EAN/GTIN:
     4036088152443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Tiefenstrebe

Varistar Tiefenstrebe, 3 Zeilen, 800D, Aluzink

DEPTH MEMBER 3-ROW 800D

Zur Montage von verkürzten 19"-Winkelprofilen und Montageplatten - Kabelführung mit Hilfe von Kabelbindern und Kabelösen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
135 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
820 mm
Paketgewicht:
2.18 kg
Bruttogewicht:
2,18
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Profilschiene, Tragschiene, 19 zoll tiefenstrebe, DEPTH, DEPTH MEMBER 3-ROW 800D, 23130-082, MEMBER, 23130082, 800D, 3-ROW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 82,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 82,93*
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 111,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101150
ab € 35,82*
Zubehör
Schroff
21101151
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.