Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 600T RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 600T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 600T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 600T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 600T RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4956
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130169
EAN/GTIN:
     4036088153549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 600D

PLINTH SIDES 600D RAL7021

Abnehmbare Blenden für Sockel mit Belüftung ermöglichen allseitige Kabeleinführung - Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
1.679 kg
Bruttogewicht:
1,679
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.