Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 900T (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 900T (2X)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 900T (2X)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 900T (2X)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 900T (2X)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 900T (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4986
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene schroff

Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7021, 900T

CABLE SUPPORT 900D 7021(2PC)

Zur Kabelführung im seitlichen Schrankbereich - Für Kabelschellen (untere Reihe) und für Kabelbinder bzw. Klettbänder (obere Reihe)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tiefe:
900 mm
Bruttogewicht:
1,1
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 23130329, SUPPORT, CABLE, 900D, CABLE SUPPORT 900D 7021(2PC), 70212PC, 23130-329
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 29,57*
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 31,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,57*
€ 35,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,18*
€ 34,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,83*
€ 33,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,78*
€ 31,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,72*
€ 30,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,75*
€ 25,88
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.