Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 800B 600T EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 800B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 800B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 800B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 800B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 800B 600T EMC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5034
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Angehobenes Varistar-Abdeckblech, EMV, mit Lüftern, 800 B 600 T

TOP COVER VENT.800W 600D EMC

Schirmdämpfung 50 db bei 1 GHz - 3 Lüfter eingebaut und anschlussfertig verkabelt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: COVER, TOP COVER VENT.800W 600D EMC, TOP, 23130-397, EMC, VENT.800W, 23130397, 600D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,33*
€ 389,65*
Lager 337
Frei Haus
ab € 337,77*
€ 389,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,29*
€ 457,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.