Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabel - KABEL RJ45 D-SUB-9POL 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kabel - KABEL RJ45 D-SUB-9POL 2M
SCHROFF Kabel - KABEL RJ45 D-SUB-9POL 2M
SCHROFF Kabel - KABEL RJ45 D-SUB-9POL 2M
SCHROFF Kabel - KABEL RJ45 D-SUB-9POL 2M
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5080
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23204187
EAN/GTIN:
     4036088051579
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel

ATCA Shelf Manager Kabel, RJ45, D-Sub

CABLE RJ45 D-SUB-9POL 2M

Kabel, Länge 2 m

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.108 kg
Bruttogewicht:
0,108
Weitere Suchbegriffe: RJ45, CABLE, CABLE RJ45 D-SUB-9POL 2M, 23204187, 23204-187, 2M, D-SUB-9POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.