Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM
SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM
SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM
SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM
SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM
SCHROFF Chassis Monitoring Module (CMM) - CHASSIS MONITOR MODULE CMM
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5089
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23207022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CHASSIS
MODULE
CMM
MONITOR

Chassis Monitoring Modul CMM

CHASSIS MONITOR MODULE CMM

Überwachung von Spannungen, Temperaturen und Digitaleingängen - Kommunikation und Fernüberwachung über RS 232 oder Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) - Ein- und Ausgänge für VME- und CPCI-spezifische Signale, weitere Digital- und LED-Ausgänge - Datenbus zur Kommunikation mit dem Schroff Fan Control Module (FCM) - Steckbar im 3 HE-Europakartenformat

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME PRO Systeme
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.259 kg
Bruttogewicht:
0,259
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.