Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Torx-Schraube - NTS LISEKO M2.5X5 (100STK)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Torx-Schraube - NTS LISEKO M2.5X5 (100STK)
SCHROFF Torx-Schraube - NTS LISEKO M2.5X5 (100STK)
SCHROFF Torx-Schraube - NTS LISEKO M2.5X5 (100STK)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5158
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkkopfschraube, Torx, für Befestigungsstreifen für Teilbreite, M2,5×5 mm

SCREW TORX M2.5X5MM (100PCS)

Torx-Schraube, Torx Schraube

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Weitere Suchbegriffe: TORX, M2.5X5MM, SCREW, SCREW TORX M2.5X5MM (100PCS), 24560146, 24560-146, 100PCS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,76*
€ 6,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,53*
€ 6,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,38*
€ 6,40
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,12*
€ 6,09
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,14*
€ 4,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.