Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - TORX-LINSKOSCHR M4X10 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5164
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560155
EAN/GTIN:
     4036088070020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube

Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 10 mm, 100 Stück

SCREW TORX M4X10 E/PRO 100PC

Zur Befestigung der Seitenwand an Modulschiene, falls Führungsschiene auf Steckplatz 1 angeschraubt wird

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.191 kg
Bruttogewicht:
0,191
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube schroff, becherschrauben, 100PC, SCREW, 24560155, SCREW TORX M4X10 E/PRO 100PC, 24560-155, TORX, M4X10, E/PRO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,92*
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,71*
6 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 151,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,92*
€ 12,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,80*
€ 12,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,38*
€ 12,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,17*
€ 12,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,57*
€ 11,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,80*
€ 9,28
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,88*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,06*
Zubehör
Schroff
24566103
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.