Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5202
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560241
EAN/GTIN:
     4036088070273
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

EuropacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Deckblech zur Modulschiene, Edelstahl, 42 TE, 10 Stück

GASKET EMC S/S TC 42HP(10PC)

EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) wird in die Modulschiene eingeclipst und stellt den Kontakt zum Abdeckblech her - Passend für alle Modulschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
42 TE
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 24560-241, 24560241, TC, S/S, GASKET, 42HP10PC, GASKET EMC S/S TC 42HP(10PC), EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,03*
2
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 24,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,03*
€ 26,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,87*
€ 26,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,68*
€ 24,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,75*
€ 23,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,71*
€ 22,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,00*
€ 19,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560271
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.