Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Leiterplattensicherung B1, B2 - LEITERKARTENSICHERUNG 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Leiterplattensicherung B1, B2 - LEITERKARTENSICHERUNG 10STK
SCHROFF Leiterplattensicherung B1, B2 - LEITERKARTENSICHERUNG 10STK
SCHROFF Leiterplattensicherung B1, B2 - LEITERKARTENSICHERUNG 10STK
SCHROFF Leiterplattensicherung B1, B2 - LEITERKARTENSICHERUNG 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5233
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560381
EAN/GTIN:
     4036088070600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Leiterplatten-Kartenhalterung A passend für Leiterplattengriff B1 und -B2 aus der Europac Serie.

BOARD RETAINER KIT 10PCS

Zur Fixierung der Leiterplatte - Auch ohne Leiterplattengriff einsetzbar - Anwendung an oberer und unterer Modulschiene - Passend für Leiterplattengriff B1 und -B2

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Weitere Suchbegriffe: KIT, BOARD, 24560381, 24560-381, RETAINER, BOARD RETAINER KIT 10PCS, Leiterplattenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,41*
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,41*
€ 10,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,34*
€ 9,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,94*
€ 9,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,65*
€ 9,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,25*
€ 8,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,82*
€ 6,93
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60817-096
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.