Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 42TE 10STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 42TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 42TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 42TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 42TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 42TE 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5254
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560842
EAN/GTIN:
     4036088070716
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Isolierstreifen für Modulschiene 42 TE, 10 Stck

INSULATING STRIP 42HP 10PCS

Zur isolierten Befestigung von Backplanes oder zur Befestigung von Metallplatten als Träger von Steckverbindern - Herstellung der genormten Einstecktiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
42 TE
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.044 kg
Bruttogewicht:
0,044
Weitere Suchbegriffe: INSULATING STRIP 42HP 10PCS, 24560842, 24560-842, 42HP, 10PCS, INSULATING, STRIP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,72*
2
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,01*
1
€ 5,95*
ab € 14,06*
€ 22,21*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-884
ab € 13,34*
Zubehör
Schroff
24560840
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.