Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.3HE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.3HE
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.3HE
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.3HE
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.3HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5534
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571301
EAN/GTIN:
     4036088032004
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff

Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 3 HE

RATIOPAC PRO HANDLE 3U POWD.

Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblende oder 19"-Befestigungswinkel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Farbe:
grau
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.28 kg
Bruttogewicht:
0,28
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, POWD., 24571301, RATIOPAC PRO HANDLE 3U POWD., 24571-301, RATIOPAC, 3U, HANDLE, PRO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 31,75*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 32,31*
44 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 36,24*
€ 59,62*
8 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,23*
€ 157,80*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,31*
€ 38,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,05*
€ 38,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,14*
€ 35,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,90*
€ 34,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,24*
€ 32,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,54*
€ 28,01
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.