Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.4HE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.4HE
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.4HE
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.4HE
SCHROFF Frontgriff zum Umrüsten - RATIOP.PRO GRIFF GEPULV.4HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5535
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571302
EAN/GTIN:
     4036088032011
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff

Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 4 HE

RATIOPAC PRO HANDLE 4U POWD.

Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblende oder 19"-Befestigungswinkel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Farbe:
grau
Bruttogewicht:
0,36
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, 4U, RATIOPAC PRO HANDLE 4U POWD., POWD., 24571302, RATIOPAC, HANDLE, PRO, 24571-302
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 36,50*
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 76,32*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,07*
€ 42,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,88*
€ 40,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,70*
€ 38,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,53*
€ 37,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,58*
€ 31,63
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.