Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T
SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T
SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T
SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T
SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T
SCHROFF ratiopacPRO air Gehäuse - RATIO.AIR GR 3/4HE 84TE 375T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5666
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571886
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse

RatiopacPRO Air 19 Zoll Gehäuse mit Frontgriffen, 3 / 4HE, 84 TE, 375 mm, nachrüstbare EMV Schirmung

RATIOP.AIR HL 3/4U 84HP 375D

Mit integrierter Belüftung. Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung. Es ist aussen 1 HE höher als ratiopacPRO. Innen herrschen die gleichen Einbaubedingungen. - mit Frontgriffen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
177 mm
Tiefe:
375.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
3.95 kg
Bruttogewicht:
3,95
Weitere Suchbegriffe: 375D, HL, 24571886, 3/4U, RATIOP.AIR, RATIOP.AIR HL 3/4U 84HP 375D, 24571-886, 84HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 238,99*
Lager 337
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 239,01*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,88*
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,55*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
24560-235
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 25,25*
Zubehör
nVent
34571-608
ab € 18,64*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,60*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 40,50*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 56,50*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 49,00*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,07*
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 4,11*
Zubehör
nVent Schroff
20848-636
ab € 20,37*
Zubehör
nVent Schroff
24571-380
ab € 4,56*
Zubehör
nVent Schroff
20848-097
ab € 20,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.