Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air - LUEFTERWANNE 84TE 160T KPL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air - LUEFTERWANNE 84TE 160T KPL.
SCHROFF Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air - LUEFTERWANNE 84TE 160T KPL.
SCHROFF Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air - LUEFTERWANNE 84TE 160T KPL.
SCHROFF Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air - LUEFTERWANNE 84TE 160T KPL.
SCHROFF Radiallüftereinheit für ratiopacPRO air - LUEFTERWANNE 84TE 160T KPL.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5821
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572407
EAN/GTIN:
     4036088034732
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

RatiopacPRO Air Radiallüftereinheit, 3 Lüfter, 84 TE, 160 mm

FAN UNIT 84HP 160D CPL.

Nur 1/2 HE Höhe - Kugelgelagerte Radialventilatoren - Lüfterträger in 4 Breiten und 2 Tiefen - Luftfördermenge 36 m3/h (freiblasend) pro Ventilator - Luftabfuhr über Perforation im Deckblech - Keine mechanische Bearbeitung des Gehäuses nötig - Einfache Montage - Keine Einschränkung des rückwärtigen Einbauraumes

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.722 kg
Bruttogewicht:
0,722
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll lüftereinschub, FAN UNIT 84HP 160D CPL., 24572-407, 160D, 84HP, UNIT, CPL., 24572407, FAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,47*
€ 163,77*
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 166,18*
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 173,10*
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 173,82*
Lager 337
Frei Haus
ab € 142,01*
€ 173,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.