Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016
SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016
SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016
SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016
SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016
SCHROFF Rückwandfuss mit Gummieinlage - RUECKWANDFUSS 4HE RAL7016
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5865
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Rückwandfuß mit Gummieinlage, CompacPRO, 4 HE

F00T LOW-PROFILE 4U RAL7016

Rückwandfuß mit Gummieinlage

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Compac PRO
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
4 HE
RAL-Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Weitere Suchbegriffe: 4U, 24575214, F00T, LOW-PROFILE, F00T LOW-PROFILE 4U RAL7016, RAL7016, 24575-214
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 7,98*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.