Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontabdeckhaube 3 HE - FRONTHAUBE 3HE 28TE PROP/PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontabdeckhaube 3 HE - FRONTHAUBE 3HE 28TE PROP/PRO
SCHROFF Frontabdeckhaube 3 HE - FRONTHAUBE 3HE 28TE PROP/PRO
SCHROFF Frontabdeckhaube 3 HE - FRONTHAUBE 3HE 28TE PROP/PRO
SCHROFF Frontabdeckhaube 3 HE - FRONTHAUBE 3HE 28TE PROP/PRO
SCHROFF Frontabdeckhaube 3 HE - FRONTHAUBE 3HE 28TE PROP/PRO
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5912
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Fronthaube, PropacPRO, unten mit Scharnier, 3 HE, 28 TE

FRONT COVER 3U 28HP PROPACPRO

Aus Acrylglas, klapp- und aushängbar - Scharniermontage oben oder unten - Schloss (max. 2) nachrüstbar - Seitliche Blende (Pos. 5) dient gleichzeitig als vertikale EMV-Schirmung der Seitenwände

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
28 TE
Bruttogewicht:
0,25
Weitere Suchbegriffe: COVER, PROPACPRO, FRONT COVER 3U 28HP PROPACPRO, 24576080, 3U, 24576-080, FRONT, 28HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 72,35*
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 72,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.