Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckhaube, hinten - HINTERE ABDECKHAUBE 4HE 63TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckhaube, hinten - HINTERE ABDECKHAUBE 4HE 63TE
SCHROFF Abdeckhaube, hinten - HINTERE ABDECKHAUBE 4HE 63TE
SCHROFF Abdeckhaube, hinten - HINTERE ABDECKHAUBE 4HE 63TE
SCHROFF Abdeckhaube, hinten - HINTERE ABDECKHAUBE 4HE 63TE
SCHROFF Abdeckhaube, hinten - HINTERE ABDECKHAUBE 4HE 63TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5920
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Hintere Abdeckhaube, PropacPRO, 4 HE, 63 TE

REAR COVER 4U 63HP PROPAC

Abdeckhaube, hinten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
4 HE
Breiteneinheiten:
63 TE
Bruttogewicht:
0,27
Weitere Suchbegriffe: REAR, REAR COVER 4U 63HP PROPAC, 24576-091, 4U, 63HP, 24576091, PROPAC, COVER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,87*
2
€ 6,90*
ab € 20,04*
€ 26,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.