Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 12TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 12TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 12TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 12TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 12TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 12TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6161
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812962
EAN/GTIN:
     4036088065002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Rückwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Kassettenbausatz, Deckblech geschlossen, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 6 HE, 12 TE, 227 mm

PIU S1 WO P 6U 12HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil) - Deckblech-Ausführung (5a): Ohne Perforation - Rückwand-Ausführung (3b): Mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder;Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
12 TE
Tiefe:
227 mm
Bruttogewicht:
1,22
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff frontplatte, 19 zoll schrank, 12HP, PIU S1 WO P 6U 12HP 227D, 227D, 24812-962, WO, 24812962, P, 6U, PIU, S1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 57,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,07*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,15*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,39*
Zubehör
Schroff
20808-086
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.