Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 14TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 14TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 14TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 14TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 14TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO 6 HE-Bausätze, Frontplatte ungeschirmt - KAS S1 OP 6HE 14TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6162
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812964
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank

Kassettenbausatz, Deckblech geschlossen, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 6 HE, 14 TE, 227 mm

PIU S1 WO P 6U 14HP 227D

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil) - Deckblech-Ausführung (5a): Ohne Perforation - Rückwand-Ausführung (3b): Mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder;Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
14 TE
Tiefe:
227 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.29 kg
Bruttogewicht:
1,29
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte, gehäuse, zubehör, 24812964, PIU S1 WO P 6U 14HP 227D, 227D, 14HP, 24812-964, WO, P, 6U, PIU, S1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 57,80*
Lager 337
Frei Haus
ab € 43,78*
€ 57,83*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,20*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,12*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,11*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,06*
Zubehör
Schroff
20808-087
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.