Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD. 6HE 600T SL 7021 2X


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD. 6HE 600T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD. 6HE 600T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD. 6HE 600T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD. 6HE 600T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD. 6HE 600T SL 7021 2X
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6306
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7021, 6 HE 600mm

SIDEPL. 6U 600D SL 7021 2PC

Seitenwand für Slim-Line

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
6 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
357 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, SIDEPL, SL, 25230120, SIDEPL. 6U 600D SL 7021 2PC, 600D, 25230-120, 6U, 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 75,93*
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 81,47*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,93*
€ 90,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,89*
€ 89,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,43*
€ 85,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,51*
€ 82,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,82*
€ 70,00
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 29,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.