Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 3HE VORELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6641
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219163
EAN/GTIN:
     4036088038471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
schroff frontplatte

19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, eloxierte, unbehandelte Kanten

FRONT PAN. 19" 3U + HNDL.HOLS

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
132.5 mm
Tiefe:
3 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.504 kg
Bruttogewicht:
0,504
Weitere Suchbegriffe: PAN, 19", FRONT PAN. 19" 3U + HNDL.HOLS, HNDL.HOLS, 3U, 30219163, FRONT, 30219-163
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.