Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 4HE VORELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6642
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219164
EAN/GTIN:
     4036088038488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, eloxierte, unbehandelte Kanten

FRONT PAN. 19" 4U + HNDL.HOLS

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
4 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
177 mm
Tiefe:
3 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.7 kg
Bruttogewicht:
0,7
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 19", FRONT, 4U, 30219164, FRONT PAN. 19" 4U + HNDL.HOLS, PAN, HNDL.HOLS, 30219-164
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,39*
€ 35,54*
€ 6,90*
ab € 26,57*
€ 35,62*
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 36,23*
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 36,60*
€ 8,95*
ab € 31,73*
€ 43,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10501-006
ab € 15,49*
Zubehör
Schroff
10501-027
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.