Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC
SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC
SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC
SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC
SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC
SCHROFF Gleitschienen - GLEITSCHIENE 500T COMPTEC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6667
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30225091
EAN/GTIN:
     4036088035982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Comptec Gleitschiene für 19" Gehäuse, 500 mm

SLIDE RAIL 500D COMPTEC

Gleitschienen eignen sich als Auflage für 19"-Baugruppenträger und 19"-Einschübe

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Comptec
Tiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.196 kg
Bruttogewicht:
0,196
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gleitschiene, RAIL, COMPTEC, 500D, 30225091, 30225-091, SLIDE, SLIDE RAIL 500D COMPTEC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,63*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,68*
1
€ 8,95*
ab € 6,48*
€ 10,41*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 10,82*
€ 23,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.