Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL.6HE 42TE VORELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL.6HE 42TE VORELOX
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL.6HE 42TE VORELOX
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL.6HE 42TE VORELOX
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL.6HE 42TE VORELOX
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL.6HE 42TE VORELOX
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7010
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30818556
EAN/GTIN:
     4036088056277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Frontplatte, eloxiert, mit blanken Schnittkanten, ungeschirmt, 6 HE, 42 TE

FRONT PANEL 6U 42HP PRE-ANOD.

Al natur, voreloxiert, Schnittkanten blank - Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
42 TE
Höhe:
261.8 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.368 kg
Bruttogewicht:
0,368
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, FRONT, FRONT PANEL 6U 42HP PRE-ANOD., 42HP, 30818556, PRE-ANOD., PANEL, 6U, 30818-556
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 19,31*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,17*
€ 19,40*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 22,03*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 113,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 77,97*
Zubehör
nVent Schroff
21101-849
ab € 143,74*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,73*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,63*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,05*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,24*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 79,39*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,61*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 149,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.