Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gesamtfrontplatte - FRONTPLATTE 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gesamtfrontplatte - FRONTPLATTE 6HE
SCHROFF Gesamtfrontplatte - FRONTPLATTE 6HE
SCHROFF Gesamtfrontplatte - FRONTPLATTE 6HE
SCHROFF Gesamtfrontplatte - FRONTPLATTE 6HE
SCHROFF Gesamtfrontplatte - FRONTPLATTE 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7459
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30828067
EAN/GTIN:
     4036088039744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Inpac Frontplatte, 6 HE

FRONT PANEL 6U

Gesamtfrontplatte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Inpac
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
253.8 mm
Tiefe:
2.5 mm
Bruttogewicht:
0,75
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, PANEL, 30828-067, 30828067, FRONT, FRONT PANEL 6U, 6U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 42,97*
€ 6,90*
ab € 35,04*
€ 47,22*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.