Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 3HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7461
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30828073
EAN/GTIN:
     4036088039768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Inpac Rückwand, belüftet, 3 HE

REAR PANEL 3U

Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Inpac
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
120.5 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
0.262 kg
Bruttogewicht:
0,262
Weitere Suchbegriffe: PANEL, REAR, REAR PANEL 3U, 3U, 30828073, 30828-073
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 26,28*
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 29,03*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.